AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Alumiiniprofiili kit 2m BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200315960
Sähkönumero
4147023
Toimittajan tuotenumero
A1SLIB
Tukkuerä
50
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Slimline Alumiiniprofiili kit 2m, musta. Kit sisältää 2 m opaalikupuisen, mustan profiilin, kaksi reiällistä päätyä, kaksi reiätöntä päätyä ja kuusi kiinnikettä.
Slimline Alumiiniprofiili Kit 2 m on suunniteltu led-nauhojen helppoon ja monipuoliseen asennukseen. Puhtaasti muotoiltu profiili on rakenteeltaan matala ja se soveltuu 12 mm leveille led-nauhoille. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esimerkiksi työtasojen alapinnoille. Kit sisältää myös kaksi päätyä reiällä ja kaksi umpinaista päätyä sekä kuusi kiinnikettä, jotka mahdollistavat kaksi erillistä kokonaisuutta. Kolme värivaihtoehtoa.
Slimline Alumiiniprofiili Kit 2 m on suunniteltu led-nauhojen helppoon ja monipuoliseen asennukseen. Puhtaasti muotoiltu profiili on rakenteeltaan matala ja se soveltuu 12 mm leveille led-nauhoille. Pinta-asennus kattoon, seinään tai esimerkiksi työtasojen alapinnoille. Kit sisältää myös kaksi päätyä reiällä ja kaksi umpinaista päätyä sekä kuusi kiinnikettä, jotka mahdollistavat kaksi erillistä kokonaisuutta. Kolme värivaihtoehtoa.
- Runko anodisoitua alumiinia, opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia.
- Käytetään enintään 12 mm leveiden led-nauhojen kanssa, joiden korkeus on enintään 6 mm.
- Kit sisältää 2 m opaalikupuisen profiilin, kaksi reiällistä päätyä, kaksi reiätöntä päätyä ja kuusi kiinnikettä.
- Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


