AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Best Clean Imukuppi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - kumi
Väri - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200227645
Sähkönumero
4207374
Toimittajan tuotenumero
E2DCIK
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
kumi
Väri:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Best Clean imukuppi
Best Clean Imukuppi
Best Clean on IP65-luokiteltu uppoasennettava puhdastilavalaisin. Valaisimen karkaistu lasi avataan siihen suunnitellulla imukupilla, joka tilattava erikseen.
Best Clean Imukuppi
Best Clean on IP65-luokiteltu uppoasennettava puhdastilavalaisin. Valaisimen karkaistu lasi avataan siihen suunnitellulla imukupilla, joka tilattava erikseen.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


