AIRAM - Mekaaninen lisätarvike Marketta - Pinta-asennuskannakepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 75 mm
Leveys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200309471
Sähkönumero
4338620
Toimittajan tuotenumero
A3MALA
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
75 mm
Leveys:
24 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
10 mm
Läpinäkyvä:
ei
Pinta-asennuskannakepari Marketta valaisimille.
Marketta asennustarvikkeet
Marketta asennustarvikkeet
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


