AIRAM - Mekaaninen lisätarvike Marketta - Ripustuskiskokannakepari 70 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 73 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200309488
Sähkönumero
4338621
Toimittajan tuotenumero
A3MALB
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
73 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
70 mm
Läpinäkyvä:
ei
Ripustuskiskokannakepari Marketta valaisimille. Valkoinen.
Marketta asennustarvikkeet
Marketta asennustarvikkeet
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


