AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Profiili 2m AL PCC Ceiling

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi
AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Profiili 2m AL PCC Ceiling

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200241917

Sähkönumero

4222759

Toimittajan tuotenumero

L2ALZC

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Ceiling Kirkas 2m Profiili. Profiili alumiinia, kupu polykarbonaattia. Uppoasennus Kulmaan.

Ceiling

Alakattoratkaisuihin suunniteltu Ceiling alumiiniprofiili esimerkiksi seinän ja välikaton kulmaukseen tai kohteisiin, joita haluat reunustaa valolla. Käytä profiileissa Airamin 12V tai 24V led-nauhoja. Led-nauhat ja liitäntälaitteet tilattava erikseen.

  • Runko anodisoitua alumiinia, kirkas tai opaali kupu, UV-suojattua polykarbonaattia. IP20.
  • Saatavana 1 m ja 2 m profiili, kirkkaalla tai opaalilla kuvulla.
  • Projektikohtaisesti saatavana räätälöitävät profiilipituudet (max. 6 m).
  • Katso myös led-nauhojen ja profiilien yhteensopivuustaulukko.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan