AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Sanka Multibay

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 172 mm

  • Leveys - 117 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200308504

Sähkönumero

4338604

Toimittajan tuotenumero

A3SYAC

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

172 mm

Leveys:

117 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

37 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssanka Multibay valaisimille

Sanka

Alumiininen asennussanka Multibay-valaisimien pinta-asennukseen. Sopii sarjan molemmille malleille.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan