AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Sovituskehys 150/210 WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 220 mm

  • Leveys - 220 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200319753

Sähkönumero

4146716

Toimittajan tuotenumero

A1EMS7

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

220 mm

Leveys:

220 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

220 mm

Sovituskehys Compact XL 150 valaisimiin, max 210mm aukkoon, valkoinen.

Compact XL valaisimen sovituskehys. Sopii asennettavaksi maksimissaan 210mm upotusaukolliseen valaisimeen.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan