AIRAM - Mekaaninen lisätarvike - Sovituskehys 210/250 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 260 mm
Leveys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200313041
Sähkönumero
4146977
Toimittajan tuotenumero
A1EMS2
Tukkuerä
120
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
260 mm
Leveys:
260 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
260 mm
Sovituskehys Compact XL 210 valaisimiin, max 250mm aukkoon, valkoinen.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


