AIRAM - Muuntaja - IP67 Tasajännitelähde 24V 150W

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 6250...6250 mA

  • Lähtöteho - 1...150 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200271808

Sähkönumero

4016036

Toimittajan tuotenumero

A1LEAD

Tukkuerä

12

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

6250...6250 mA

Lähtöteho:

1...150 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

37 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

207 mm

Leveys:

69 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Käyttölämpötila:

-15...25 °C

Himmennettävä:

ei

Tulojännitteen taajuus:

50...60 Hz

Himmennys DALI-2:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Himmennys D4i:

ei

Ohjaimen käyttöikä:

50000 h

Tasajännitelähde 24V 150W IP67 220-240V 50…60hz Ta -20…45℃



150W 24V IP67 Virtalähde led-nauhoille. Käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa.