Etusivu

AIRAM - Muuntaja - Led-ohjain RGBCCT 12V/24V ZB

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...24 V

  • Lähtövirta - 4000...4000 mA

  • Lähtöteho - 48...96 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200271815

Sähkönumero

4016037

Toimittajan tuotenumero

A0LTAA

Tukkuerä

100

Lähtöjännite:

12...24 V

Lähtövirta:

4000...4000 mA

Lähtöteho:

48...96 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

16 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

145 mm

Leveys:

46 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Syöttöjännite:

12...24 V

Käyttölämpötila:

0...25 °C

Himmennettävä:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Himmennys D4i:

ei

Ohjaimen käyttöikä:

50000 h

Led-ohjain RGBCCT IP20 12V/24V ZB

Led-ohjain ZB

Led -ohjain 12V/24V led-nauhoille. Soveltuu käytettäväksi vakiovärilämpötila-, Tunable White-, RGB- sekä RGB Tunable White led-nauhojen kanssa. Vaatii toimiakseen erillisen tasajännitelähteen joko 12V tai 24V. Ohjain mahdollistaa nauhasta riippuen himmennyksen, värilämpötilan portaattoman säädön tai RGB-värien säädön. Näitä toimintoja voidaan käyttää sekä yhdessä että erikseen. Ohjainta voidaan käyttää itsenäisenä ohjaimena yhdessä kaukosäätimen (4016038) kanssa tai liittää langattomaan Cozify-älykotijärjestelmään. Certified by Cozify -laite: testatusti yhteensopiva ja helppo liittää Cozify ZENiin.