AIRAM - Muuntaja - Tasajännitel.24V 25W IP20 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lähtöteho:
9.6...25 WTärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 400...1040 mA
Lähtöteho - 9.6...25 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200307767
Sähkönumero
4016042
Toimittajan tuotenumero
A0TAAA
Tukkuerä
50
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
400...1040 mA
Lähtöteho:
9.6...25 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
128 mm
Leveys:
52 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...25 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Tulojännitteen taajuus:
50...60 Hz
Himmennys DALI-2:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
100
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
100
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Himmennys D4i:
ei
Verkon jännitepiikki-immuniteetti (differenssivaihe, L-N):
1 kV
Verkon jännitepiikki-immuniteetti (yleinen tila, L/N-Maa):
2 kV
Ohjaimen käyttöikä:
50000 h
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
Hyötysuhde:
95 %
Dim IP20-liitäntälaitteessa on kahden metrin syöttöjohto europistokkeella. Toimivat nousevan ja laskevan reunan ohjauksella. IP67-versioita voi käyttää ulkotiloissa.


