Etusivu

AIRAM - Muuntaja - TASAJÄNNITELÄHDE 12V 30W IP20

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Lähtövirta - 2500...2500 mA

  • Lähtöteho - 1...30 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200244840

Sähkönumero

4016019

Toimittajan tuotenumero

A0LEAC

Tukkuerä

30

Lähtöjännite:

12...12 V

Lähtövirta:

2500...2500 mA

Lähtöteho:

1...30 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

162 mm

Leveys:

41 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Syöttöjännite:

220...240 V

Käyttölämpötila:

0...25 °C

Himmennettävä:

ei

Tulojännitteen taajuus:

50...60 Hz

Himmennys DALI-2:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Himmennys D4i:

ei

Ohjaimen käyttöikä:

50000 h

Tasajännitelähde 12V 30W IP20 220-240V 50…60hz Ta -15…45℃

Liitäntälaite Apus II sekä Norma II LED-nauhoille.