AIRAM - Ohjauskomponentti - IP20 12V/24V DALI CCT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - DALI
Lähtöjännite - 12...24 V
Enimmäislähtövirta - 10 A
Malli / Tyyppi - dynaaminen
DIN-kiskoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200279361
Sähkönumero
4016101
Toimittajan tuotenumero
A0HIMA
Tukkuerä
1
Ohjausmenetelmä:
DALI
Lähtöjännite:
12...24 V
Enimmäislähtövirta:
10 A
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
DIN-kiskoasennus:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Ohjelmoitava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Suojausluokka:
II
Värikanavien lukumäärä:
2
Pituus:
145 mm
Runko:
muovikotelo
Leveys:
47 mm
Korkeus:
16 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
DT8 Himmenninyksikkö 12V/24V LED-nauhoille, kun halutaan himmennyksen lisäksi säätää värilämpötilaa. Valittavissa joko Daliohjaus värilämpötilan säädöllä tai painonappihimmennys. Himmenninyksikkö vaatii toimiakseen erillisen virtalähteen led-nauhoille.


