AIRAM - Ohjauskomponentti - Kaukosäädin RGBCCT ZB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Malli / Tyyppi - staattinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200271822
Sähkönumero
4016038
Toimittajan tuotenumero
A0LTAB
Tukkuerä
80
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
17 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
140 mm
Leveys:
44 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
koteloitu
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Käyttölämpötila:
0...25 °C
Himmennettävä:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Himmennys D4i:
ei
Ohjaimen käyttöikä:
50000 h
Kaukosäädin RGBCCT ZB
Kaukosäädin Zigbee-ohjattaville valaisimille ja led-nauhoille. Kaukosäätimen voi yhdistää langattomasti suoraan yhteensopiviin tuotteisiin, jolloin valaisimia voidaan himmentää ja niiden värilämpötilaa ohjata kaukosäätimen avulla. Kaukosäätimen avulla voidaan luoda kolme erillistä valaisinryhmää, joita voidaan ohjata erikseen. Kaukosäätimeen voidaan tallentaa eri valaistustilanteita, joita voidaan kutsua helposti painikkeiden avulla. Voit myös liittää kaukosäätimen langattomaan Cozify -älykotijärjestelmään, jolloin voit määrittää kunkin painikkeen toimintoja Cozify-sovelluksen avulla ja luoda lukemattomia eri toimintoja sekä teemoja mielesi mukaan. Certified by Cozify -laite: testatusti yhteensopiva ja helppo liittää Cozify ZENiin.


