AIRAM - Optinen lisätarvike - 1200 2xG13 Heijastin/10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 90 °
Väri - alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200281500
Sähkönumero
4338511
Toimittajan tuotenumero
A3BASF
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
90 °
Väri:
alumiini
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastin
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1225 mm
Leveys:
200 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
104 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
kirkas
Kuvun/varjostimen osa:
ruuvi
Base
Base on G13 -kantaisia loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu, kustannustehokas runkovalaisin. Valaisimen käyttökohteita ovat varastojen, myymälöiden ja toimistojen kuivat tilat. Valaisimet ovat pinta-asennettavia.
- Runko terästä, päädyt ja lampunpitimet muovia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus kattoon.
- Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm2. Valaisimen keskellä kaksi kaapelin läpivientiä. Päädyissä läpivientiaihiot.
- Suosittelemme Airam Pro -sarjan led-putkia, jotka voi asentaa valaisimeen molemmin päin.
- Led-putkien kanssa on käytettävä putken mukana tulevaa oikosulkusuojaa, joka laitetaan valaisimessa sulakkeen paikalle.
- IP20.
- On/off.
- 1 x G13 1200 mm / 1500 mm.
- 2 x G13 1200 mm / 1500 mm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C tai valitun lampun mukaisesti.
- Kuhunkin valaisimeen on saatavana lisätarvikkeena heijastimet, 10 kappaleen pakkauksessa.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


