AIRAM - Optinen lisätarvike - 1500 1xG13 Heijastin/10kpl

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 90 °

  • Väri - alumiini

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200281517

Sähkönumero

4338512

Toimittajan tuotenumero

A3BASG

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

90 °

Väri:

alumiini

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

alumiini

Pituus:

1525 mm

Leveys:

200 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

104 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

kirkas

Kuvun/varjostimen osa:

ruuvi

1500 1xG13 Heijastin Base-valaisimille. Paketissa 10 kpl heijastimia.

Base

Base on G13 -kantaisia loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu, kustannustehokas runkovalaisin. Valaisimen käyttökohteita ovat varastojen, myymälöiden ja toimistojen kuivat tilat. Valaisimet ovat pinta-asennettavia.

  • Runko terästä, päädyt ja lampunpitimet muovia.
  • Valkoinen, RAL 9003.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus kattoon.
  • Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm2. Valaisimen keskellä kaksi kaapelin läpivientiä. Päädyissä läpivientiaihiot.
  • Suosittelemme Airam Pro -sarjan led-putkia, jotka voi asentaa valaisimeen molemmin päin.
  • Led-putkien kanssa on käytettävä putken mukana tulevaa oikosulkusuojaa, joka laitetaan valaisimessa sulakkeen paikalle.
  • IP20.
  • On/off.
  • 1 x G13 1200 mm / 1500 mm.
  • 2 x G13 1200 mm / 1500 mm.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C tai valitun lampun mukaisesti.
  • Kuhunkin valaisimeen on saatavana lisätarvikkeena heijastimet, 10 kappaleen pakkauksessa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan