AIRAM - Pienkupulamppu - FG P45 822 225lm E14 AM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Halkaisija:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotEdison
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkynttilä

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.5...2.5 W

  • Valovirta - 225...225 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2200...2200 K

  • Pituus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200203854

Sähkönumero

4711507

Toimittajan tuotenumero

A7ANAB

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.5...2.5 W

Valovirta:

225...225 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2200...2200 K

Pituus:

80 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

45 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

90 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

kullanruskea

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

225 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

19...19 mA

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kirkas pienkupuinen filamentti led-lamppu 2,5W 2200K E14 225lm 15000h 45x80mm, kupu lasia, kuvun väri Amber, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Decor 360 Amber 2200K
Amber-sarjan lamput ovat kuin tunnelmallisia hiililankalamppuja, nyt vain moderneina led-versioina. Valo on lämmintä ja pehmeää ja valonjako erinomainen 360 astetta. Kuvun värisävynä on lämmin meripihka. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettyinä lamput ovat näyttäviä sellaisenaan, ilman varjostinta. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.
  • Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
  • Lampuilla täysin ympärisäteilevä valonjako ja ne sopivat erittäin hyvin kohteisiin, joissa lamppu jää näkyviin.
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto.
  • Toimintalämpötila-alue -20 ... +40 °C.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötila 2200K, kirkas meripihkasävyinen kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan