AIRAM - Pienkupulamppu - FG P45 822 360lm E27 DIM AM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
45 mmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.5...4.5 W
Valovirta - 360...360 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2200...2200 K
Pituus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 14 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6435200215703
Sähkönumero
4711587
Toimittajan tuotenumero
A7AKAI
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
360...360 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2200...2200 K
Pituus:
78 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
45 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
80 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
kullanruskea
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
360 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
26...26 mA
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Decor 360 Amber 2200K dim
Himmennettävät Amber-sarjan lamput ovat kuin tunnelmallisia hiililankalamppuja, nyt vain moderneina led-versioina. Himmennettävyydestä kertoo hyvin erottuva DIM-symboli. Käytä vain led-himmennintä. Valo on lämmintä ja pehmeää ja valonjako erinomainen 360 astetta. Kuvun värisävynä on lämmin meripihka. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettyinä lamput ovat näyttäviä sellaisenaan, ilman varjostinta. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.
- Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
- Lampuilla täysin ympärisäteilevä valonjako ja ne sopivat erittäin hyvin kohteisiin, joissa lamppu jää näkyviin.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti.
- Toimintalämpötila-alue -20 ... +40 °C.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Värilämpötila 2200K, kirkas meripihkasävyinen kupu.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.





