Etusivu
Varastointi päättyy

AIRAM - Pienkupulamppu - P45 830 260lm E27 OP

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valovirta:

260...260 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...630 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot806...806 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Himmennettävä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2.3...2.3 W

  • Valovirta - 260...260 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 74 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200239778

Sähkönumero

4713427

Toimittajan tuotenumero

A7PRAM

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2.3...2.3 W

Valovirta:

260...260 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

74 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

45 mm

Säteen kulma:

240...240 °

Valotehokkuus:

113 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

opaali

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

260 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

21...21 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

500000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opaali pienkupuinen led-lamppu 2,3W 3000K E27 260lm 25000h 45x74mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Airam Pro led 3000K
Airamin PRO LED 3000 K –sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.
  • Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
  • Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
  • Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
  • Värilämpötila 3000K.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei väri väärivääristymiä.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Ei elohopeaa.
  • Osa malleista saatavana myös kätevässä 12 kpl kantopakkauksessa.