AIRAM - Pienkupulamppu - P45 830 470lm E14 DIM OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
470...470 lmVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.2...4.2 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pro Dim
EAN-koodi
6435200240019
Sähkönumero
4713439
Toimittajan tuotenumero
A7PRBC
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.2...4.2 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
78 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
45 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
112 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
28...28 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Airam Pro Led 3000K Dim
Airamin PRO LED 3000 K himmennettävä sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himmentimillä.
- Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
- Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
- Värilämpötila 3000K.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva, tasaien spektri, ei värivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei elohopeaa.
- Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.




