AIRAM - Pienkupulamppu - P45 840 470lm E27 DIM OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
470...470 lmVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.2...4.2 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 74 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200240071
Sähkönumero
4713442
Toimittajan tuotenumero
A7PRBF
Tukkuerä
10
Lampputeho:
4.2...4.2 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
74 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
45 mm
Säteen kulma:
240...240 °
Valotehokkuus:
112 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
28...28 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
500000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Airam Pro Led 4000K Dim
Himmennettävässä Airamin PRO LED 4000 K sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himmentimillä.
- Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia.
- Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Erinomainen valotehokkuus, jopa > 100 lm/W.
- Värilämpötila 4000K.
- Hyvä värintoisto CRI > 80.
- Jatkuva, tasaien spektri, ei värivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Ei elohopeaa.
- Kaikki mallit himmennettävissä led-himmentimillä.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


