AIRAM - Pienoislamppu - FG PO 830 250lm G9

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2...2 W

  • Valovirta - 250...250 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 58 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200320391

Sähkönumero

4714171

Toimittajan tuotenumero

4714171

Tukkuerä

10

Lampputeho:

2...2 W

Valovirta:

250...250 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

58 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Halkaisija:

14.5 mm

Valotehokkuus:

125 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

14...14.5 mA

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Polttimokupuinen led-lamppu 2W 3000K G9 250lm 15000h 14x60mm, kupu lasia, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.