AIRAM - Pienoislamppu - FG PO 830 470lm G9 DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 63 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200320414

Sähkönumero

4714173

Toimittajan tuotenumero

4714173

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

63 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

16 mm

Valotehokkuus:

117 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

10000

Himmennettävä:

kyllä

Polttimokupuinen himmennettävä led-lamppu 4W 3000K G9 470lm 15000h 16x63mm, kupu lasia, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan