AIRAM - Pienoislamppu - PO 840 300lm G9 3ST DIM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3...3 W

  • Valovirta - 300...300 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 49 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200320421

Sähkönumero

4714174

Toimittajan tuotenumero

4714174

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3...3 W

Valovirta:

300...300 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

49 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

16 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

100 lm/W

Lampun muoto:

kapseli

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

300 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

14.5...14.5 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

3 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hehkulampun materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Polttimokupuinen 3-Step Dim led-lamppu 3W 4000K G9 300lm 15000h 16x49mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan