AIRAM - Pihapiirivalaisin - KALLIO PO IP44 E27 60W HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200147646
Sähkönumero
4107274
Toimittajan tuotenumero
A1KLAB
Tukkuerä
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
harmaa
Korkeus/syvyys:
900 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
1...7.5 W
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
muu
Leveys:
140 mm
Pituus:
104 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Kallio
Kallio-pollarivalaisin sopii valaisemaan pihan kulkureittejä ja istuksia. Ryhdikkään Kallio-valaisimen roiskevesisuojattu runko on ruostumatonta terästä. Valitse kahdesta rungon väri- ja pinnoitevaihtoehdosta: harmaa kivipinnoite tai pulverimaalattu mattapintainen antrasiitin harmaa. Karkaistu lasikupu hajottaa valonsäteet kauniisti. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.
- Runko terästä, kirkas lasi.
- Antrasiitti, RAL7016 ja harmaa kivipinnoite.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm².
- Lamppusuositus led P45 kupu, E27 tai Airam Tubular -sarjan 7,5W E27. Ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


