AIRAM - Pihapiirivalaisin - KARTANO PKK-2-U E27 100W MU

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Suojausluokka - I

  • Soveltuu lampputeholle - 1...100 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200205971

Sähkönumero

4116402

Toimittajan tuotenumero

A1KABK

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

1...100 W

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Rungon väri:

musta

Lampunpidin:

E27

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Leveys:

638.5 mm

Korkeus/syvyys:

2250 mm

Pituus:

260 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kartano Pole Twin Pihapiirivalaisin Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä lasi

Kartano Pole Twin

Kartano Pole Twin -sarjan lyhtykupuisilla valaisimilla luot piha-alueille vanhan ajan ilmeen. Klassinen muotokieli, posliininen lampunpidin ja fasettihiotut lasit kestävät aikaa ja tukevat klassista tunnelmaa. Valitse pollareista ja pylväistä pihapiiriisi parhaiten sopivat mallit ja viimeistele kokonaisuus sarjan seinävalaisimilla.

  • Runko alumiinia, fasettihiotut lasit, posliininen lampunpidin.
  • Valkoinen ja musta.
  • Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.
  • Asennus maahan upotettuun betonijalustaan 60 mm (lisätarvikkeella 4146704).
  • Led lamppu maks. 11 W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
  • Kotelointiluokka IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan