AIRAM - Pinta-/ripustusvalaisin - AIRALINE ECO 28W/830 VA DA WB

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200239389

Sähkönumero

4209574

Toimittajan tuotenumero

D2AEAF

Tukkuerä

1

Airaline Eco Runkovalaisin 21W 3000K 3000lm Him DALI-2; IP20; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; Soveltuu läpijohdotukseen; 5x2.5mm²; Materiaali Teräs; Väri val; C16 maks. 64

Airaline Eco

Myymälöihin ja teollisuustiloihin soveltuva yleisvalaisin, jossa on kapea runko. Valikoimassa kaksi runkopituutta ja kolme optiikkaa: perusvalaisin, kapea valonjako (NB) sekä leveä valonjako (WB). Kiinteä led, kaksi valon värilämpötilavaihtoehtoa. Valaisimessa on erittäin hyvä hyötysuhde, 150 lm/W.

  • Runko ja heijastin terästä, kupu opaloitua akryylia (ACO).
  • Valkoinen, RAL 9003.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus tai vaijeriripustus erillisellä vaijeriripustussarjalla (4146595).
  • Ketjutettavissa, 3/5 x 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–4 m.
  • Kiinteä led 21–50 W / 2900–7200 lm.
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP20.
  • Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-2-mallit.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, NB = kapea valonjako, WB = leveä valonjako.

Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Värilämpötiloissa on vaihtoehtoina 2700 K, 5700 K ja 6500K sekä Tunable White. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla sekä jonoasennettavilla malleilla. Tilauksesta pituudet 600 ja 750 mm. Saatavana myös eri tehoilla, 1400–9900 lumen.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan