AIRAM - Pinta-/ripustusvalaisin AREL - 1245x245 IP20 54W/840 AL MA WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

54 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 54 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 213 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200241320

Sähkönumero

4222727

Toimittajan tuotenumero

D2ARJB

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

54 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1245 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

2000...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

245 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

55 mm

Valonjako:

heijastin

Napojen lukumäärä:

6

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

ei

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle:

54...54 W

Häikäisyarvo (UGR):

19

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

1

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Liiketunnistin:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Valaisimen valotehokkuus:

107...107 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5800...5800 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Arel DI Pinta-/ripustusvalaisin 54W 4000K 5800lm Ei him; IP20; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Mattamuovi/satiini

Arel D/I

Ylä- ja alavalollinen Arel D/I -valaisin soveltuu toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Valaisimissa on mattapintainen häikäisysuoja. Ripustusasennus. Vakiovalikoimassa kaksi eri värilämpötilaa ja kaksi eri kokoa. Kiinteä led. Valaisimen mukana tulee ripustussarja.

  • Runko terästä, häikäisysuoja mattapintaista alumiinia.
  • Valkoinen, RAL 9003.
  • Suojausluokka I.
  • Ketjutettavissa, kaksi 3 x 2,5 mm2 jousiliitintä, Dali-malleissa kaksi 5 x 2,5 mm2 jousiliitintä. Ylä- ja alavaloille omat kytkentärimat.
  • Asennuskorkeus 2–4 m.
  • Kiinteä led 54–79 W, 5800–8800 lm.
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 80 / Ra 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP20.
  • Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • WH = valkoinen, DA = Dali, AL = alumiini, MA = matta.

Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90 / Ra > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla ja vetonarukytkimellä (On/Off ja Dali). Tuotteeseen on tilattavissa myös korkeakiiltoinen häikäisysuoja, valovirtapaketit 2700–8800 lm sekä harmaa väri, RAL 9007.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan