AIRAM - Pollarivalaisin ARES - ARES 15W/840 MU

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

461 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200228154

Sähkönumero

4513117

Toimittajan tuotenumero

B5ARDB

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

19 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

1100 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

20...20 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

150 mm

Pituus:

150 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Halkaisija:

150 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

49

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

73

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

390...390 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ares Pollarivalaisin 20W 4000K 390lm IP55; IK10; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 73



Ares

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön, kuten toimistorakennusten edustalle. Ares-pollaria on saatavissa sekä kiinteällä ledillä että vaihdettavilla E27-kantaisilla lampuilla. Valaisimessa on huurrettu polykarbonaattikupu, jonka iskunkestävyys on erinomainen. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus ruuvipulttauksella suoraan betonikanteen tai erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan. Maatukisovite ja valonlähteet E27-malliin tilattava erikseen.

  • Runko alumiinia ja kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
  • Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
  • Suojausluokka I.
  • Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti.
  • Kiinteä led 20 W / 375–390 lm.
  • Kiinteän ledin värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • E27-malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
  • IP55.
  • IK10.
  • On/off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, PC = polykarbonaatti, FR = huurrettu kupu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan