AIRAM - Pollarivalaisin DM 4 STELO - DM 4 STELO 17.5W/830 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KRungon väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK05
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
461 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200196934
Sähkönumero
4509934
Toimittajan tuotenumero
B5DMCH
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Valaisimen tehokkuus:
44 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
800 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
mattalasi/satiini
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
18...18 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Leveys:
130 mm
Pituus:
130 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.9
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
87
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
147
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
800...800 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DM4 Stelo
Ulkokäyttöön soveltuva pollarivalaisin istuu samaan pihapiiriin mm. DM4-seinävalaisinten kanssa. DM4 Stelo -pollari heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa sekä kiinteällä ledillä että E27-kantaisena. Erittäin laadukas pintakäsittely: alumiinirunko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla (maatukisovite MTS-2N 4146704).
- Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia (GLFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
- Kiinteä led 18 W / 800 lm.
- Kiinteän ledin värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27 malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK05.
- On/off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C, E27-kantaisissa malleissa lamppusuositusten mukaan.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, GL = lasi, FR = huurrettu kupu.
Projektikohtaisesti saatavana 300 ja 500 mm korkeat versiot. Lisätarvikkeena saatavana peitelevy, jolla voi peittää yhden tai useamman valaisimen neljästä valoaukosta. Saatavana lisätarvikkeena myös asennusrauta betonivaluun.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


