AIRAM - Pollarivalaisin DM 4 STELO - DM 4 STELO 60W E27 VA

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK05

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200196989

Sähkönumero

4509939

Toimittajan tuotenumero

B5DMCM

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

800 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

mattalasi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

1...11 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

130 mm

Pituus:

130 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

DM4 Stelo Pollarivalaisin IP65; IK05; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²



DM4 Stelo

Ulkokäyttöön soveltuva pollarivalaisin istuu samaan pihapiiriin mm. DM4-seinävalaisinten kanssa. DM4 Stelo -pollari heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa sekä kiinteällä ledillä että E27-kantaisena. Erittäin laadukas pintakäsittely: alumiinirunko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla (maatukisovite MTS-2N 4146704).

  • Runko alumiinia, kupu huurrettua lasia (GLFR).
  • Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
  • Suojausluokka I.
  • Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti.
  • Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
  • Kiinteä led 18 W / 800 lm.
  • Kiinteän ledin värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • E27 malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP65.
  • IK05.
  • On/off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C, E27-kantaisissa malleissa lamppusuositusten mukaan.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 100 000 h.
  • AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, GL = lasi, FR = huurrettu kupu.

Projektikohtaisesti saatavana 300 ja 500 mm korkeat versiot. Lisätarvikkeena saatavana peitelevy, jolla voi peittää yhden tai useamman valaisimen neljästä valoaukosta. Saatavana lisätarvikkeena myös asennusrauta betonivaluun.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan