AIRAM - Pollarivalaisin GRETA - GRETA BIG 16.8W/830 VA

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

643 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200224149

Sähkönumero

4512233

Toimittajan tuotenumero

B5GREA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valaisimen tehokkuus:

40 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

1100 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

25...25 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

180 mm

Pituus:

180 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Halkaisija:

180 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

43

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

65

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1000...1000 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Greta Big Pollarivalaisin 25W 3000K 1000lm IP65; IK07; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Mattamuovi/satiini; C16 maks. 65

Greta Big

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Jykevä Greta Big soveltuu esim. liikerakennusten edustoille. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.

  • Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
  • Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
  • Suojausluokka I.
  • Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.
  • Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovitteella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
  • Kiinteä led 25 W / 1000 lm.
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • IP65.
  • IK07.
  • On/off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, FR = huurrettu kupu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan