AIRAM - Pollarivalaisin GRETA - GRETA MINI 9W/830 HO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KRungon väri:
hopeaTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
376 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200224231
Sähkönumero
4512242
Toimittajan tuotenumero
B5GMBC
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
36 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
14 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
hopea
Korkeus/syvyys:
1100 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
14...14 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Leveys:
130 mm
Pituus:
130 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Halkaisija:
130 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.9
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
81
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
122
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
500...500 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Greta Mini
Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Kapearunkoinen Greta Mini soveltuu esim. kerrostalokohteisiin. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Saatavissa myös vaihtoehto E27-kannalla. Tutustu Airamin laajaan lamppuvalikoimaan. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.
- Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovitteella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kiinteä led 14 W / 500 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27-malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- IP65.
- IK08.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, FR = huurrettu kupu.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


