AIRAM - Pollarivalaisin GRETA MINI - GRETA MINI E27 75W MU

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200197054

Sähkönumero

4509946

Toimittajan tuotenumero

B5GMAB

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

1100 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

1...11 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Leveys:

130 mm

Pituus:

130 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Halkaisija:

130 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Greta Mini Pollarivalaisin IP65; IK08; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Mattamuovi/satiini

Greta Mini

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Kapearunkoinen Greta Mini soveltuu esim. kerrostalokohteisiin. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Saatavissa myös vaihtoehto E27-kannalla. Tutustu Airamin laajaan lamppuvalikoimaan. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.

  • Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
  • Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
  • Suojausluokka I.
  • Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.
  • Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovitteella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
  • Kiinteä led 14 W / 500 lm.
  • Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • E27-malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
  • IP65.
  • IK08.
  • On/Off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, FR = huurrettu kupu.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan