AIRAM - Pollarivalaisin GRETA MINI - GRETA MINI E27 75W VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200197047
Sähkönumero
4509945
Toimittajan tuotenumero
B5GMAA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
1100 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
1...11 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Leveys:
130 mm
Pituus:
130 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Halkaisija:
130 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Greta Mini
Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Kapearunkoinen Greta Mini soveltuu esim. kerrostalokohteisiin. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Saatavissa myös vaihtoehto E27-kannalla. Tutustu Airamin laajaan lamppuvalikoimaan. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.
- Runko alumiinia, kupu huurrettua polykarbonaattia (PCFR).
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Päättyvä asennus, 3 x 2,5 mm2.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Sovitteella MTS-2N (4146704) yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 3. Pehmeään maaperään MTS-2N (4146704) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kiinteä led 14 W / 500 lm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- E27-malleissa ledlamppu maks. 11 W, ei sisälly pakkaukseen.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
- IP65.
- IK08.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen, FR = huurrettu kupu.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


