AIRAM - Pollarivalaisin - IP65 40W/840 PCC ANT H1040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200278098
Sähkönumero
4546509
Toimittajan tuotenumero
A5OLYF
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Valaisimen tehokkuus:
35 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
antrasiitti
Korkeus/syvyys:
1040 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
40...40 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
polttopistelinssi
Leveys:
180 mm
Pituus:
180 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Halkaisija:
180 mm
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Nimellisvirta-alue:
1050...1050 mA
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.9
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
50
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
85
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1400...1400 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Olympos
Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valaistukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkistetyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille. Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansioista asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa. Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.
- Runko suulakepuristettua alumiinia ja hattu valettua alumiinia. Kupu UV- suojattua kirkasta polykarbonaattia.
- Musta, RAL 9005 ja antrasiitti.
- Suojausluokka I.
- Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Erikseen ostettavalla asennusraudalla (4546510) betonivaluun. 3. Sovitteella (MTS-2N 4146704 yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 4. Pehmeään maaperään (MTS-2N 4146704 ) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
- Kytkentä erillisessä rasiassa 3 x 1,0 mm2, päättyvä asennus.
- Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
- Kiinteä led 25 W / 1000 lm ja 40 W / 1400 lm.
- Kiinteän ledin värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP65.
- IK07.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- ANT = antrasiitti, BK = musta.
Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna. Saatavana myös tilattaessa 3000K värilämpötilassa sekä hopean värisenä (RAL 9006).
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


