AIRAM - Pollarivalaisin - IP65 40W/840 PCC ANT H700

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Korkeus/syvyys:

700 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200278074

Sähkönumero

4546507

Toimittajan tuotenumero

A5OLYD

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Valaisimen tehokkuus:

35 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

antrasiitti

Korkeus/syvyys:

700 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

40...40 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

polttopistelinssi

Leveys:

180 mm

Pituus:

180 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Halkaisija:

180 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Nimellisvirta-alue:

1050...1050 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

50

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

85

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1400...1400 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Olympos Pollarivalaisin 40W 4000K 1400lm IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri ant; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 85

Olympos

Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valaistukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkistetyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille. Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansioista asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa. Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.

  • Runko suulakepuristettua alumiinia ja hattu valettua alumiinia. Kupu UV- suojattua kirkasta polykarbonaattia.
  • Musta, RAL 9005 ja antrasiitti.
  • Suojausluokka I.
  • Asennus: 1. Ruuvipulttaus suoraan betonikanteen, 2. Erikseen ostettavalla asennusraudalla (4546510) betonivaluun. 3. Sovitteella (MTS-2N 4146704 yhdessä maatuki P:n (4107104) kanssa tai 4. Pehmeään maaperään (MTS-2N 4146704 ) sovitteella 60 mm betonijalustaan.
  • Kytkentä erillisessä rasiassa 3 x 1,0 mm2, päättyvä asennus.
  • Ketjutettavissa erillisessä minijakorasiassa 1602606.
  • Kiinteä led 25 W / 1000 lm ja 40 W / 1400 lm.
  • Kiinteän ledin värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP65.
  • IK07.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 100 000 h.
  • ANT = antrasiitti, BK = musta.

Projektikohtaisesti saatavana Casambi-ratkaisuna. Saatavana myös tilattaessa 3000K värilämpötilassa sekä hopean värisenä (RAL 9006).

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan