AIRAM - Pylväsvalaisin - PUISTOPRISMA IP54 E27 70W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Valonlähteen tyyppi - monimetallilamppu
Pylvässovitteen halkaisija - 48...60 mm
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200141064
Sähkönumero
4509903
Toimittajan tuotenumero
A5ULAA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu
Pylvässovitteen halkaisija:
48...60 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
70...70 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
E27
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
4 m
Leveys:
580 mm
Korkeus/syvyys:
400 mm
Pituus:
580 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Halkaisija:
580 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


