AIRAM - Pylväsvalaisin PUISTOPRISMA - PUISTOPRISMA LED IP54 36W/840

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampunpidin:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

923 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200202017

Sähkönumero

4510218

Toimittajan tuotenumero

A5PPLE

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

84 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Soveltuu off-grid-sähköjärjestelmään:

ei

Aurinkoenergialla toimiva:

ei

Integroidulla PV-paneelilla:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2600...2600 lm

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

31...31 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

23

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

580 mm

Korkeus/syvyys:

400 mm

Pituus:

580 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Halkaisija:

580 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kiinnitystyyppi ilmaisin/kommunikaatio moduulille:

ei ole

Valotunnistimella:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys D4i:

ei

Zhaga-D4i sertifioitu:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Puistoprisma Pylväsvalaisin 31W 4000K 2600lm Ei him; IP54; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Kaapeli 4m; Päättyvä; 3x1.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Strukturoitu muovi; C16 maks. 35



Puistoprisma

Puistoprisma on vankkarakenteinen valaisin pihapiirien, puistojen, pysäköintialueiden ja muiden julkisten ulkotilojen valaisuun. Asennetaan suoraan 48–60 mm pylvääseen. Asennuskorkeus on 3–5 metriä. Puistoprismassa on kiusahäikäisyä vähentävä, sisäpuolelta prismoitettu kupu, jonka ansiosta valaisin on erittäin valotehokas. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

  • Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
  • Harmaa.
  • Suojausluokka I.
  • Pylväsasennus (48–60 mm).
  • Valaisimessa 4 m 3 x 1,5 mm2 kumikaapeli.
  • Asennuskorkeus 3–5 m.
  • Värilämpötila led-versiossa 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • IP54.
  • Kiinteä led 31 W/2600 lm.
  • Led-versiossa MacAdam 3 SDCM.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C.
  • Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
  • On/off.
  • Lamppusuositus: High power led maks. 18W ED75 E27, ei sisälly pakkaukseen.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan