AIRAM - Ripustusvalaisin FLY - FLY D/I 58W/830 HO DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 63 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 203 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6435200239532
Sähkönumero
4209589
Toimittajan tuotenumero
D2FYAD
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
63 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
hopea
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1220 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
1.5...1.5 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
445 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
10 mm
Napojen lukumäärä:
5
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu lampputeholle:
63...63 W
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
13
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
22
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Liiketunnistin:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Valaisimen valotehokkuus:
92...92 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5800...5800 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Fly
Tyylikäs ripustusasennettava toimistovalaisin, joka antaa valoa tasaisesti sekä ylös että alas. Valonjako on toteutettu runkoa reunustavilla akryylisiivekkeillä. Kiinteä led.
- Runko terästä, siivekkeet läpikuultavaa akryylia.
- Hopea, RAL 9006.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus.
- Ketjutettavissa, 3/5 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Kiinteä led 58–78 W / 6200–8000 lm.
- Värilämpötila 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- Vakiovalikoimassa on/off- ja Dali-mallit.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 80 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- SI = hopea, DA = Dali.
Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi-, ActiveAhead-, Philips SR-, 1-10V- ja Switch Dim-ratkaisuina. Tilauksesta CRI > 90. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla.


