AIRAM - Ripustusvalaisin - ROIKKAVALO IP54 E27 MAX 60W 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - musta
Ulkohalkaisija - 130 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200201065
Sähkönumero
4116186
Toimittajan tuotenumero
T1WLAA
Tukkuerä
10
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
130 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
E27
Ripustusasennus:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
1...60 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
400 mm
Leveys:
130 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Roiskevesitiivis lisä-, työ- ja remonttivalo sisä- ja ulkokäyttöön (pakkaus ei sisällä lamppua). Lasikuvun suojana on metallikehikko. Rakenne Muovirunko, kupu lasia, metallikehikko. Valonlähde E27 maks. 60W. Lamppusuositus: Airam Led Classic A60 E27. Asennus Pistotulppaliitäntä, musta kumikaapeli H07RN-F 2 x 1,0 mm², pituus 5 metriä. Suojausluokka IP54 (maks. - 35 °C)


