AIRAM - Runkovalaisin Marketta - 1140 8300lm 840 90D WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
8300...8300 lmTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 166 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 160 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6435200309358
Sähkönumero
4338608
Toimittajan tuotenumero
A3MARA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
166 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1140 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
78 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampunpidin:
muu
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Soveltuu lampputeholle:
50...50 W
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
49 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys Zigbee:
ei
Nimellisvirta-alue:
300...300 mA
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Napojen lukumäärä:
5
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Lampun suojakorilla varustettuna:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
8300...8300 lm
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Himmennys DALI-2:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Marketta
Kotimainen, energiatehokas Marketta-valaisinsarja on suunniteltu erityisesti liiketilojen ja myymälöiden valaistustarpeet huomioiden. Marketta soveltuu myös tiloihin, joissa tarvitaan laadukasta yleisvalaistusta. Valaisimen rakenne on optimoitu minimoimalla materiaalien käyttöä, jotta se olisi mahdollisimman kustannustehokas, ekologinen ja kevyt. Kevyt rakenne tekee myös valaisimen käsittelystä ja asennuksesta helppoa ja vaivatonta. Valaisimeen on saatavana erilaisia asennussarjoja; valmiina ratkaisuina sekä räätälöitynä. Marketta on suunniteltu Keravalla ja valmistettu Airamin Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.
- Runko terästä, linssit polykarbonaattia. Vakiona 90 asteen linssit.
- Valkoinen RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Ramppiasennus, pinta-asennus tai ripustuskiskoasennus.
- Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Vakiopituudet:
- 1140 mm: 50 W / 8300 lm; 62 W / 10 000 lm; 89 W / 14 000 lm.
- 1990 mm: 85 W / 14 500 lm; 106 W / 17 500 lm; 160 W / 24 300 lm.
- Värilämpötila 4000 K, CRI > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen runko, DA2 = Dali-2, Rxx = ramppiversiot.
Projektikohtaisesti saatavana räätälöidyt valovirtapaketit. Runkopituudet ovat muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. Valaisin on saatavana myös useilla erilaisilla linssivaihtoehdoilla. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Saatavana myös värilämpötila 3000 K sekä CRI > 90 / Ra > 90 sekä erilaisilla liitosjohdoilla.
Huom! Marketan asennustarvikkeet on valittava erillisestä listauksesta, asennustavan mukaan. Ramppikannakkeelliset versiot sisältävät valitun ramppikannakeparin.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


