AIRAM - Runkovalaisin Marketta - 1990 14500lm 840 DA2 90D WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1990 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1140 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

14500...14500 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10000...10000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14000...14000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8300...8300 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 171 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 745 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200309440

Sähkönumero

4338617

Toimittajan tuotenumero

A3MARD-DALI

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

171 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

85 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1990 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

78 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Soveltuu lampputeholle:

85...85 W

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

49 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

300...300 mA

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Napojen lukumäärä:

5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Lampun suojakorilla varustettuna:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

14500...14500 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Himmennys DALI-2:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Marketta Runkovalaisin 85W 4000K 14500lm Him DALI-2; Him ohjelmoitavissa; Painonappihim; IP20; SL I; L70B50 100000h; LED, kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; Soveltuu läpijohdotukseen; 5x2.5mm²; Materiaali Teräs; Väri val; C16 max. 40

Kotimainen Marketta-valaisinsarja on suunniteltu erityisesti liiketilojen ja myymälöiden valaistustarpeet huomioiden. Marketta soveltuu myös tiloihin, joissa tarvitaan laadukasta yleisvalaistusta. Valaisimen rakenne on optimoitu minimoimalla materiaalien käyttöä, jotta rakenteesta saadaan mahdollisimman kevyt ja materiaalitehokas. Kevyt rakenne tekee myös valaisimen käsittelystä ja asennuksesta helppoa ja vaivatonta. Valaisimeen on saatavana erilaisia asennussarjoja; valmiina ratkaisuina sekä räätälöitynä. Marketta on suunniteltu Keravalla ja valmistettu Airamin Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki. Runko terästä, linssit polykarbonaattia. Vakiona 90 asteen linssit. Valkoinen RAL 9016. Suojausluokka I. Ramppiasennus, pinta-asennus tai ripustuskiskoasennus. Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2. Asennuskorkeus 2–6 m. Vakiopituudet: 1140 mm: 50 W / 8300 lm; 62 W / 10 000 lm; 89 W / 14 000 lm. 1990 mm: 85 W / 14 500 lm; 106 W / 17 500 lm; 160 W / 24 300 lm. Värilämpötila 4000 K, CRI > 80. MacAdam 3 SDCM. IP20. IK02. On/off, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V. Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C. Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C). Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C). Virtalähteen elinikä 100 000 h. WH = valkoinen runko, DA2 = Dali-2, Rxx = ramppiversiot. Tuotesarjan tuotteella 4338618 on saatavana EPD-dokumentti. Projektikohtaisesti saatavana räätälöidyt valovirtapaketit. Runkopituudet ovat muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan. Valaisin on saatavana myös useilla erilaisilla linssivaihtoehdoilla. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Saatavana myös värilämpötila 3000 K sekä CRI > 90 / Ra > 90 sekä erilaisilla liitosjohdoilla. Huom! Marketan asennustarvikkeet on valittava erillisestä listauksesta, asennustavan mukaan. Ramppikannakkeelliset versiot sisältävät valitun ramppikannakeparin.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan