AIRAM - Sähköinen lisätarvike - 24V IP20 Liitin 10mm 3m 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200315915
Sähkönumero
4147018
Toimittajan tuotenumero
A1APUI
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Apus 24V pikaliitin 3m johdolla. Toimitetaan 5 kpl:n paketissa.
Apus 24V pikaliitin 3m johdolla. Toimitetaan 5 kpl:n paketissa.
Apus 24V pikaliitin 3m johdolla. Toimitetaan 5 kpl:n paketissa.


