AIRAM - Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Rungon väri - valkoinen

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Pituus - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200193506

Sähkönumero

4116167

Toimittajan tuotenumero

A1ALWA

Tukkuerä

12

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

60 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

60 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

200 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

1...7 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...25 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Alppila Double Seinävalaisin ulko Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Läpinäkyvä lasi

Alppila Double

Alppila Double -seinävalaisimien klassinen muotoilu kestää aikaa. Alppila-mallisto on suunniteltu julkisivujen ja terassien valaisuun, mutta siron muotokielen ansiosta valaisimet soveltuvat myös sisäkäyttöön mm. kylpyhuoneeseen. Alppila Double antaa valoa kahteen suuntaan. Valitse valaisimeen 2 x GU10-kantaiset lamput.

  • Runko ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
  • Harjattu teräs; valkoinen, RAL9010 ja antrasiitti, RAL7016.
  • Pinta-asennus seinään.
  • Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
  • Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.
  • IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.