AIRAM - Seinävalaisin ulko - IP44 2XGU10 GLC WH XL-W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Rungon väri - valkoinen
Iskunkestävyysluokka - IK03
Pituus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200212634
Sähkönumero
4510238
Toimittajan tuotenumero
A5ABXL
Tukkuerä
12
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Pituus:
90 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
90 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
90 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
225 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Soveltuu lampputeholle:
1...7 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...25 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kiinnikeasennus:
ei
Alppila Double XL-W
Alppila-valaisimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne soveltuvat ulkona esimerkiksi seinien valaisuun. Valaisimet soveltuvat myös sisätiloihin, kuten kylpyhuoneisiin. XL-W-mallissa valoa läpäisevät korostusrenkaat rungossa.
- Ruostumatonta terästä, karkaistua lasia.
- Valkoinen, RAL9010 ja antrasiitti, RAL7016.
- Pinta-asennus seinään.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
- Led-lamppu PAR16 GU10, maks. 7W, ei sisälly pakkaukseen.
- IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


