AIRAM - Seinävalaisin ulko - IP44 E27 GLC WH Up

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 200 mm

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200205773

Sähkönumero

4107169

Toimittajan tuotenumero

A1KAAB

Tukkuerä

6

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

200 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

480 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

276 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

1...100 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Kartano Up Katto/seinävalaisin ulko Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä lasi

Kartano Up

Kartano Up -seinävalaisimet sopivat perinteiseen pientalomiljööseen. Vanhan ajan lyhtyvalaisimien muoto tekee valaistukseen tunnelman, joka kestää aikaa. Valaisimissa on posliininen lampunpidin ja fasettihiotut lasit. Up-mallissa valonlähde on suunnattu ylöspäin. Suosittu Kartano-sarjamme muodostaa yhtenäisen valaistuskokonaisuuden. Valitse seinävalaisimista talosi tyyliin parhaiten sopivat mallit ja täydennä valaistusta Kartano-pollareilla ja -pylväsvalaisimilla.

  • Runko alumiinia, fasettihiotut lasit, posliininen lampunpidin.
  • Valkoinen ja musta.
  • Pinta-asennus seinään.
  • Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
  • Led lamppu maks. 11 W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
  • Kotelointiluokka IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan