AIRAM - Sisustuslamppu - FG E58 822 360lm E27 DIM AM

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanta:

E27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE14

Halkaisija:

58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Lampun muoto:

Edison
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkynttilä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä/pallomainen

Himmennettävä:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Valovirta - 360...360 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2200...2200 K

  • Pituus - 133 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200215741

Sähkönumero

4711589

Toimittajan tuotenumero

A7AKAK

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Valovirta:

360...360 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2200...2200 K

Pituus:

133 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

58 mm

Säteen kulma:

360...360 °

Valotehokkuus:

80 lm/W

Lampun muoto:

Edison

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

kullanruskea

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

360 lm

Tehokerroin:

0.7

Nimellisvirta-alue:

26...26 mA

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kirkas Edison-kupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 4,5W 2200K E27 360lm 15000h 58x133mm, kupu lasia, kuvun väri Amber, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Decor 360 Amber 2200K dim
Himmennettävät Amber-sarjan lamput ovat kuin tunnelmallisia hiililankalamppuja, nyt vain moderneina led-versioina. Himmennettävyydestä kertoo hyvin erottuva DIM-symboli. Käytä vain led-himmennintä. Valo on lämmintä ja pehmeää ja valonjako erinomainen 360 astetta. Kuvun värisävynä on lämmin meripihka. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettyinä lamput ovat näyttäviä sellaisenaan, ilman varjostinta. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.
  • Lamppujen polttoikä 15 000 tuntia.
  • Lampuilla täysin ympärisäteilevä valonjako ja ne sopivat erittäin hyvin kohteisiin, joissa lamppu jää näkyviin.
  • Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti.
  • Toimintalämpötila-alue -20 ... +40 °C.
  • Hyvä värintoisto CRI > 80.
  • Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
  • Värilämpötila 2200K, kirkas meripihkasävyinen kupu.
  • Ei UV- tai IR-säteilyä.
  • Eivät sisällä elohopeaa.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan