Varastointi päättyy

AIRAM - Suljettu teollisuusVALAIS KETO - KETO IP44 65W/830 VA

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 7300 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Järjestelmän enimmäisteho - 52 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200200655

Sähkönumero

4310170

Toimittajan tuotenumero

D3KEAM

Tukkuerä

1

Valaisimen mitoitettu valovirta:

7300 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Järjestelmän enimmäisteho:

52 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Valaisimen tehokkuus:

140 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1593 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

208 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

1200...1200 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

77 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

52...52 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

1

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Välkyntä-arvo Pst LM:

5

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

KETO TEOLLISUUSVALAISIN IP44 KIINTEÄ LED 65W 3000K 6800LM. L80: 50000H. RUNKO TERÄSTÄ. MUOVIPÄÄDYT. KUPU AKRYYLIA. 3X2.5MM2.KETJUTETTAVISSA.

Keto

Kosteutta kestävä yleisvalaisin varastoihin, käytäville ja teollisuustiloihin. Valaisimessa kiinteä led, saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Valikoimassa kaksi eri runkopituutta ja tehovaihtoehtoa. Lisävarusteena saatavissa suojaverkko sekä vaijeriripustussarja.

  • Runko terästä ja kupu opaloitua akryylia. Muovipäädyt.
  • Valkoinen, RAL 9016.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus.
  • Ketjutettavissa 3/5 x 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–5 m.
  • Kiinteä led 41–52 W / 5000–7300 lm.
  • Värilämpötilavaihtoehdot 3000K ja 4000K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP44.
  • Vakiovalikoimassa On/Off- ja Dali-mallit.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h.
  • Vaijeriripustussarja 4107113.
  • Suojaverkko 1200 mm (4310173) ja 1500 mm (4310174).
WH = valkoinen, DA = DALI.

Projektikohtaisesti saatavana myös Casambi, 1-10V, Switch DIM, Radar. Saatavana myös erilaisilla liitosjohtoratkaisuilla. Tilattavissa CRI > 90 -versiona.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan