Varastointi päättyy

AIRAM - Suljettu teollisuusvalaisin - FRESA II IP65 LED 41W/840 HA

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - harmaa

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 4800 lm

  • Suojausluokka - I

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200238412

Sähkönumero

4310604

Toimittajan tuotenumero

A3TEJA

Tukkuerä

8

Rungon väri:

harmaa

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4800 lm

Suojausluokka:

I

Leveys:

115 mm

Lampunpidin:

muu

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Soveltuu lampputeholle:

41...41 W

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Napojen lukumäärä:

5

Pituus:

1270 mm

Korkeus/syvyys:

78 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Integroitu varateholähde:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Uppoasennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Nimellisvirta-alue:

1050...1050 mA

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

41 W

Valon väri:

valkoinen

Ilma-aukoilla:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Kokonaisharmoninen särö (THD):

19.3

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...35 °C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Valaisimen tehokkuus:

117 lm/W

Himmennys DSI:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

27

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

18

Himmennys DALI-2:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Kattoasennus:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Tehokerroin:

0.9

FRESA II TEOLLISUUSVALAISIN IP65 41W 4000K 4800LM, IK08. RUNKO JA KUPUAKRYYLIÄ, RST-SALVAT. JOUSILIITTIMET, KETJUTETTAVISSA 5X2,5MM2. VÄRIHARMAA

Fresa

Fresa IP65-valaisimista saat ratkaisut teollisuus- ja pysäköintihalleihin, katoksiin ja autotalleihin. Valaisimen materiaali on kestävää ja laadukasta polykarbonaattia ja salvat ruostumatonta terästä. Valaisimet voidaan asentaa kattoon ja seinään. Voit tarvittaessa myös ripustaa valaisimen mukana tulevien lisätarvikkeiden avulla. Valaisimesta on saatavana kaksi eri pituutta. Molemmat pituudet ovat saatavana 5 ja 10 metrin liitosjohdoilla ja ne sopivat hyvin työmaavalaistukseen.

  • Runko ja kupu polykarbonaattia.
  • Harmaa.
  • Suojausluokka I.
  • Pinta-asennus.
  • Ketjutettavissa 5 x 2,5 mm2.
  • Liitosjohdolliset mallit: 5 m 3 x 1,5 mm2 kumikaapelilla, schuko-pistoke. 10 m läpijohdotettu 3 x 1,5 mm2 kumikaapelilla. Toisessa päässä 9 m schuko-pistoke, toisessa päässä 0,5 m schuko-pistorasia.
  • Asennuskorkeus 2–5 m.
  • Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • IP65.
  • IK08.
  • Kiinteä led 1200 mm 41 W / 4800 lm; 1500 mm 56 W / 6000 lm.
  • MacAdam 5 SDCM.
  • On/Off ja liitosjohdolliset versiot.
  • Käyttöympäristön lämpötila -25 … 35 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).
Projektikohtaisesti saatavana myös DALI- ja Casambi-ratkaisuina sekä erilaisilla liitosjohdoilla.